Beli Pipa Discharge Kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  3. Wipro Compressor Spare Part (Sparepart Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  4. Sunflex Hose Water Suction/Discharge 150 Psi (Selang Air)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Sunflex Hose Water Suction/Discharge 150 Psi (Selang Air)
    Deskripsi:
    WSD150WATER SUCTION/DISCHARGE HOSE 150 PSIMandrel Built Heavy Water Suction & Discharge Hose, It Handles Sewage. Waste Water, Mud etc.- Temperature Range : -40˚C (-40˚F) to +85˚C (+185˚F)- Tube : Black, Smooth, Synthetic Rubber Resistant To Water With pH Value 5 To 8- Reinforcement : High Strength Synthetic Cord Plus Helix Wire- Cover : Black, Smooth (Wrapped Finish) Synthetic Rubber, Abrasion And Weathering Resistant- Coils : 61mt (200ft) Continuous Length; Other Length Available On Request- Branding : Yellow Transfer Tape With Negative Text'SUNFLEX WSD 150 WATER SUCTION/DELIVERY HOSE WPSI 150'
    atribut:
    • I.D. (mm/inch): 76/3
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10/150
    • Bursting Pressure (Theoretical) (bar/psi): 30/450
    • Bending Radius (mm): 608
    • Hose Weight (kg/m): 2.79
  5. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  6. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  7. SECOP Kompresor AC
    Mulai

    Rp4.699.900

    SECOP Kompresor AC
    atribut:
    • UNSPSC: 40151607
    • Application: Vending Machine, Light Commercial Refrigeration
    • Base Mount Length (inch): 4
    • Base Mount Width (inch): 6-1/2
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes: Electricals and Mounting Accessories
    • Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
    • Phase: 1
    • Refrigerant Type: R-134a
    • Standards: ASHRAE
    • Type of Compressor Oil: POE
  8. Morris Discharge Sunny Hose (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp1.599.900

  9. COPELAND Kompresor AC
    Mulai

    Rp23.999.900

  10. ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp12.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Working Pressure (Bar): 2
  11. ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Working Pressure (Bar): 2
  12. Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI (Selang Oli / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp109.900

    Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI (Selang Oli / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Tank truck and tank wagon suction and delivery hose, it withstands the full vacum, used for a wide range of petroleum products to 50% aromatic content
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 250
    • Bursting Pressure (psi): 450
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
    • Cover: Black, Smooth (wapped Finish) High Grade Chloroprene Rubber, Compounded for an Excellent Resistance to Weather, Ozone, Abrasion and Oil
    • Coils (m): up to 60, Continuous Length
  13. Shell Corena A227 (Oli Kompresor)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Shell Corena A227 (Oli Kompresor)
    Deskripsi:
    High-performance lubricant for reciprocating air compressors
  14. EMBRACO Kompresor AC
    Mulai

    Rp9.299.900

    EMBRACO Kompresor AC
    atribut:
    • UNSPSC: 40151607
    • Frequency (Hz): 60
    • Height (inch): 8
    • Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
    • Phase: 1
  15. BLOVAC Blowback Drum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.499.900

    BLOVAC Blowback Drum
    Deskripsi:
    Quick suction/speed discharge (200 liters of water for about 2 minutes) One-touchswitching between suction and discharge Abundant product lineupPeace of mind even in explosion-proof areas Horsepowercompressor OK!Double safety measures (double check of pressure reducing valve and safety valve ) Outstanding durability!
    atribut:
    • Hose Length (m): Inhalation/Φ32×3
    • Nozzle Length (cm): Φ32×30
    • Specification: Oil Resistant Hose
  16. MYCOM Angle Valve
    Mulai

    Rp1.999.900

    MYCOM Angle Valve
    Deskripsi:
    Angle valve JO 33 digunakan sebagai konektor/union untuk pipa-pipa tubing pada compressor unit (tubing oil, discharge, dsb.). Baik juga digunakan pada service valve, untuk purging atau drain di pipa refrigerant. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammonia
    atribut:
    • Connection: Threaded Connection
    • Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
    • Temperature (°C): -50 to +40
    • Body Material: Cast Iron
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Refrigerant: NH3 (R717); R12; R22; R404A; R503
    • Valve Surface Material: Metal
  17. BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  18. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  19. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
Daftar Harga Pipa Discharge Kompresor Terbaru November 2026
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.599.900
Wipro Compressor Spare Part (Sparepart Kompresor)Rp1.900
Sunflex Hose Water Suction/Discharge 150 Psi (Selang Air)Rp29.999.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
SECOP Kompresor ACRp4.699.900
Morris Discharge Sunny Hose (Selang Sunny / Selang Air)Rp1.599.900
COPELAND Kompresor ACRp23.999.900
ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)Rp12.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)